Faeustel gnistfri slagflade 59 mm

Art.-nr.: 1261H.400SR
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1261H.400SR
EAN/GTIN 3148518675284
Producentnummer 1261H.400SR
L-nummer L60130 9202

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering
  • For din sikkerhed anvender FACOM træhåndtag, der undertrykker gnister.
  • Hammerens slagflader er specielt udformet uden skarpe kanter for at undgå enhver risiko for gnister

Egenskab:

  • H [mm]: 168
  • L [mm]: 800
  • L1 [mm]: 59,0
  • [g]: 4910

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven