Faeustel gnistfri slagflade 53 mm

Art.-nr.: 1261H.300SR
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1261H.300SR
    EAN/GTIN 3148518674997
    Producentnummer 1261H.300SR
    L-nummer L60130 7959

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering
    • For din sikkerhed anvender FACOM træhåndtag, der undertrykker gnister.
    • Hammerens slagflader er specielt udformet uden skarpe kanter for at undgå enhver risiko for gnister

    Egenskab:

    • H [mm]: 156
    • L [mm]: 700
    • L1 [mm]: 53,0
    • [g]: 3910

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven