Beskrivelse:
Denne skruegevindmikrometerskrue skal bruges sammen med valgfrie, udskiftelige ambolt/spindelspidser. Dette gør det muligt at måle en lang række metriske og Whitworth skruegevindflangediametre. Indeholder 60° metrisk justeringsstandard til modeller fra 25 mm
Egenskab:
Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 3 - 4″
Nøjagtighed: ±0,00025″.
Graduering: 0,001″.
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 5-10
Leveret: Inklusive boks, indstillingsstandard, nøgle
Masse: 290
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (60°) (fra 25 mm), indstillingsnøgle, uden udskiftelige måleindsatser