Platformsvogn

Art.-nr.: 12595
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pallekørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12595
EAN/GTIN 4017976125954
Producentnummer 12595
L-nummer L90080 1095

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi-Vario Transporter er specielt designet til store laster. De elastiske hjul af høj kvalitet i massivt gummi med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler er svejset, pulverlakeret, blå RAL 5007. Platforms med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsarealets længde (mm): 1600
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 283
Samlet længde (mm): 1676
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 283
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven