Vogne med paneler på endeplatformen

Art.-nr.: 12513
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kassevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12513
EAN/GTIN 4017976125138
Producentnummer 12513
L-nummer L90080 1129

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi Vario Transporter er specielt designet til store laster. Elastic Solid Rubber-hjulene af høj kvalitet med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret, blå RAL 5007. Platforms med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Endevæg af glat, vandtæt skærmpap, 500 mm høj endevæg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 283
Samlet længde (mm): 1355
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1005
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven