{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til skruer | M5 | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 8376 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Sænketrinvinkel | 180 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
⌀ D1 1. Trin 180° h8 | 5,5 mm | |
⌀ D2 2. Trin 180° h8 | 10 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin 180° | 13 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 125120 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197065032 | |
Producentnummer | 125120 M5 |