{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til gevind | M16 | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 8378 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Indvendig køling | nej | |
⌀ D1 1. Trin med fas h8 | 14 mm | |
⌀ D2 2. Trin med fas h8 | 18 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin | 38,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 125050 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197656582 | |
Producentnummer | 125050 M16 |