Skubbe bar vogn

Art.-nr.: 12503
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bøjlevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12503
EAN/GTIN 4017976125039
Producentnummer 12503
L-nummer L90080 580

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Super Multi-Vario Transporter er specielt designet til store laster. Elastic Solid Rubber-hjulene af høj kvalitet med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og en meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler er svejset, pulverlakeret, blå RAL 5007. Platforms med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 283
Samlet længde (mm): 1355
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1005
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven