Mikrometerskrue til gevindmåling, 0-25 mm, 1-1,75 mm/24-14TPI

Art.-nr.: 125-103
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 125-103
EAN/GTIN 4946368014234
Producentnummer 125-103
L-nummer L40010 9174

Betegnelse

Beskrivelse:

Udstyret med en 60 graders V ambolt og en konisk spindelspids til nem måling af flankediameteren. Med skralde til konstant målekraft. Udstyret med en indstillingsnormal (fra måleområde 25 mm)

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Nøjagtighed: ±(2+L/75) µm, L = max. måleområde (mm)
Graduering: 0,01 mm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Masse: 205
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard 60° (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven