Harpiksbundet CBN til tørslibning 150 x 18 x 20 mm 5 - 3

Art.-nr.: 124644
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 124644
EAN/GTIN 9003171246445
Producentnummer 124644

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plade- og kopskiver i CBN kornstørrelsesområdet B181 - B91. Sammenlignet med konventionelle korund skiver har CBN skiver betydeligt mindre slid og en højere dimensional nøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 12A2 SLIBEPUDE
  • Kornstørrelse: 126
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 5 - 3
  • Mål (D x D x H): 150 x 18 x 20 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 18 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Tør og våd slibning
  • Lang værktøjslevetid
  • Kølerstel

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer i træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive fremstillet af stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven