1/4″ Stiknøgle med slagnøgle med magnet 8 mm

Art.-nr.: 12460MG 8mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12460MG 8mm
EAN/GTIN 4991644302345
Producentnummer 12460MG 8mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 25 mm
Mål D2: 13 mm
D1: 12,8 mm
Længde: 3,5 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 8 mm
Sekskantet stik
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven