1/4″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 3/8″

Art.-nr.: 12460A 3/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12460A 3/8
EAN/GTIN 4991644302130
Producentnummer 12460A 3/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 7 mm
Mål D2: 13 mm
D1: 15,3 mm
Længde: 7 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/8″
Sekskantet stik
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven