1/4″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 1/4″

Art.-nr.: 12460A 1/4
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 12460A 1/4
    EAN/GTIN 4991644302116
    Producentnummer 12460A 1/4

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 5 mm
    Mål D2: 13 mm
    D1: 10,3 mm
    Længde: 5 mm
    Kør: 1/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 1/4″
    Sekskantet stik
    Overflade: zinkfosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven