Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stålpladekonstruktion, pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front antracitgrå RAL 7016. Med 1 to-dørs stålskab uden midterskillevæg, 1 fast og 2 justerbare hylder. Central låsning ved hjælp af cylinderlås. Åbningsvinkel max. 120°. Arbejdsflade med sandwichpanel med en tykkelse på 19 mm. Med afrulningskant, 80 mm høj, pulverlakeret stålplade. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne pr. hylde i stålskab 80 kg.
Egenskab:
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3