Vogne til værksteder i stålplade

Art.-nr.: 12452/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12452/7016
EAN/GTIN 4017976624525
Producentnummer 12452/7016
L-nummer L90080 1262

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålpladekonstruktion, pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front antracitgrå RAL 7016. Med 1 stålskab, 1 fast og 2 justerbare hylder og 4 skuffer (H x B x D i.L.: 1 stk. 105 x 280 x 470 mm, 2 stk. 160 x 280 x 470 mm, 1 stk. 210 x 280 x 470 mm). Central låsning ved hjælp af cylinderlås. Arbejdsflade med sandwichpanel med en tykkelse på 19 mm. Med afrulningskant, 80 mm høj, pulverlakeret stålplade. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne pr. hylde i stålskab 80 kg, pr. skuffe 35 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsfladelængde (mm): 985
Bredde af brugbart område (mm): 590
Platformshøjde (mm): 915
Samlet længde (mm): 1080
Samlet bredde (mm): 590
Samlet højde (mm): 995
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven