Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulært system: Super Multi-Vario Transporter er specielt designet til store laster. De elastiske hjul af høj kvalitet i massivt gummi med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler er svejset, pulverlakeret, blå RAL 5007. 3 rektangulære platforme med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Belastningskapacitet øvre og midterste platform 500 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Arbejdsfladens længde (mm): 2000
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Hyldehøjde (mm): 283, 604, 925
Samlet længde (mm): 2210
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 925
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3