VDE-forlænger størrelse3 L.94 mm

Art.-nr.: 12420001
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12420001
EAN/GTIN 4018754253838
Producentnummer 12420001
L-nummer L60010 5954

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • VDE isolerer op til 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beskyttet i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Egenskab:

  • d: 23 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 3/8″
  • Gr.: 3
  • Længde [mm): 94 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 84 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven