Bordvogne ″GREY EDITION

Art.-nr.: 12406-7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 12406-7016
EAN/GTIN 4017976819198
Producentnummer 12406-7016

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi Vario Transporter er specielt designet til store laster. Elastic Solid Rubber-hjulene af høj kvalitet med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret, antracitgrå RAL 7016. 2 rektangulære platforme med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Bæreevne øverste platform 500 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven