1/4″ Stiknøgle med slagnøgle med magnet 10 mm

Art.-nr.: 12400MG 10mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12400MG 10mm
EAN/GTIN 4991644300693
Producentnummer 12400MG 10mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 23 mm
Mål D2: 13 mm
D1: 15 mm
Længde: 4,2 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 10 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven