1/4″ Stiknøgle med slagnøgle med magnet 3/16″

Art.-nr.: 12400AG 3/16
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 12400AG 3/16
    EAN/GTIN 4991644300914
    Producentnummer 12400AG 3/16
    L-nummer L60050 9006

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 23 mm
    Mål D2: 13 mm
    D1: 8,1 mm
    Længde: 2,1 mm
    Kør: 1/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 3/16″
    Sekskantet stik
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven