1/4″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 9/16″

Art.-nr.: 12400A 9/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12400A 9/16
EAN/GTIN 4991644300419
Producentnummer 12400A 9/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 23 mm
Mål D2: 13 mm
D1: 20 mm
Længde: 9 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 9/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven