HM-bor med enkelt læbe Samlet længde L 600 mm 4-X mm

Art.-nr.: 124006 4-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    1.072,79  DKK / styk
  • fra 3 styk
    893,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Antal skær Z: 1
  • Spidsvinkel: 125
  • Skaft: DIN 6535 HB

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 4 mm
    ⌀-område 4 mm - 4,99 mm
    Belægning AITiN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Antal skær Z 1
    Spidsvinkel 125 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 540 mm
    Skaft DIN 6535 HB
    Indvendig køling ja, med maks. 40 bar
    Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
    Semi-standard ja
    Samlet længde L 600 mm
    Skaft-⌀ Ds 10 mm
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 124006 4-X
    EAN/GTIN 4067263328964
    Producentnummer 124006 4-X

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    250
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    200
    Stål < 500 N/mm²
    P
    90
    Stål < 750 N/mm²
    P
    80
    Stål < 900 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    50
    GG
    K
    80
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Enkeltkantet ligenotet dybhulsbor til boredybder på op til 1000 mm i standard og op til 6000 mm efter anmodning. Universelt designet cirkulær form på borehovedet muliggør processikkert arbejde i et omfattende udvalg af materialer.

    Bemærk:

    Til pålidelig brug af boremaskiner med dybe huller kræves en pilotboring på mindst 4×D med pilotbor nr. 122736 eller 231605 til større diametre eller med pilotbor nr. 122606 til aluminium. Til dybhulsboringer > 50×D skal værktøjet understøttes med en frontramme med intervaller på 50×D. Det angivne L/D-forhold svarer til den mindst opnåelige boredybde med det pågældende dybhulsbor. Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC. Et kølevæsketryk på > 40 bar anbefales.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven