HM-bor med enkelt læbe Samlet længde L 500 mm 7 mm

Art.-nr.: 124005 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Antal skær Z: 1
  • Spidsvinkel: 125
  • Skaft: DIN 6535 HB

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7 mm
Belægning AITiN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Antal skær Z 1
Spidsvinkel 125 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 439 mm
Skaft DIN 6535 HB
Indvendig køling ja, med maks. 40 bar
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 449,5 mm
Samlet længde L 500 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 124005 7
EAN/GTIN 4067263121565
Producentnummer 124005 7

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Enkeltkantet ligenotet dybhulsbor til boredybder på op til 1000 mm i standard og op til 6000 mm efter anmodning. Universelt designet cirkulær form på borehovedet muliggør processikkert arbejde i et omfattende udvalg af materialer.

Bemærk:

Til pålidelig brug af boremaskiner med dybe huller kræves en pilotboring på mindst 4×D med pilotbor nr. 122736 eller 231605 til større diametre eller med pilotbor nr. 122606 til aluminium. Til dybhulsboringer > 50×D skal værktøjet understøttes med en frontramme med intervaller på 50×D. Det angivne L/D-forhold svarer til den mindst opnåelige boredybde med det pågældende dybhulsbor. Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC. Et kølevæsketryk på > 40 bar anbefales.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven