{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 23 mm | |
⌀-område | 23 mm - 23,99 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Antal skær Z | 1 | |
Spidsvinkel | 125 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 290 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Indvendig køling | ja, med maks. 40 bar | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Semi-standard | ja | |
Samlet længde L | 400 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 124004 23-X | |
EAN/GTIN | 4067263515081 | |
Producentnummer | 124004 23-X |