• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Slibestift harpiks limet 40x25 - 6x40 mm A36Q4 B84 PREMIUM støbt

Art.-nr.: 123696
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123696
EAN/GTIN 9003171236965
Producentnummer 123696
L-nummer L50200 86
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

På grund af deres sammensætning har PREMIUM harpiksblyanterne til den lige sliber en vibrationsdæmpende effekt og har derfor en lav slagfølsomhed, hvilket fører til mere komfort og sikkerhed i det daglige arbejde. På grund af deres særlige kvalitet er disse stifter ideelle til afgratning, affasning og kantbrud på rustfrit stål og giver resultater af højeste kvalitet.

Egenskab:

  • Form: 52 ZY SLIBESTIFT
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: Støbegods
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 36 Q4 B84
  • Mål (D x D - s x L): 40 x 25 - 6 x 40 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Kornstørrelse: 36
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • På grund af deres sammensætning har syntetiske harpiksblyanter en vibrationsdæmpende effekt og har derfor en lav slagfølsomhed
  • Specielt velegnet til svært tilgængelige områder
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til arbejde med støbejern som afgratning, affasning og kantbrud

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 20 - 46 til grov slibning
  • Bemærk forskellige hårdhedsniveauer i henhold til specifikationen:
    • P: For høj aggressivitet
    • Q: Universelt anvendeligt
    • S: For lang levetid
  • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven