{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 20×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 216,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 40 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Spånnotlængde Lc | 230 mm | |
Samlet længde L | 290 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,33 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123590 9 | |
EAN/GTIN | 4045197354068 | |
Producentnummer | 123590 9 |