HM-HPC-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 16×D 8 mm

Art.-nr.: 123588 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Udførelse: 16×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Udførelse 16×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 128 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 40 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Spånnotlængde Lc 140 mm
Samlet længde L 180 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,28 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123588 8
EAN/GTIN 4045197352446
Producentnummer 123588 8

Anvendelsestabel

Alu
N
160
Aluminium (med korte spåner)
N
190
Alu > 10% Si
N
140
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
90
CuZn
N
115
GFK
N
80
CFK
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 6 føringsfaser og interne kølekanaler. High performance-dybhulsbor af nyeste generation i HPC-området. Med 135° spidsvinkel og skærtolerance h7 til optimal udførelse af en dybhulsboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 16×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068121121 eller pilotboring 4×D med pilotbor nr.122606. Til dybhulsboringer fra 20×D kræves altid en pilotboring på maksimal boredybde med pilotbor nr. 122606.
At sætte en pilotboring øger processikkerheden. Se også side 140/141.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven