{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 64 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123302 4 | |
EAN/GTIN | 4045197459114 | |
Producentnummer | 123302 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
1.840,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
1.802,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.250,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.340,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
1.023,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Farvering | grøn | blå | grøn | gul | grøn | grøn |
Samlet længde L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |