{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 5,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 69,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 78 mm | |
Samlet længde L | 116 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,125 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123226 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197847522 | |
Producentnummer | 123226 5,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-bor, Weldon DIN 6535 HB 5,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.478,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.203,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 12×D | 8×D | 8×D |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 78 | 57 | 57 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 69,2 | 48,2 | 48,2 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |