Savklingeslibskive 175x6x51 mm form 1 89A60M5217

Art.-nr.: 123222
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 15 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123222
EAN/GTIN 9003171232226
Producentnummer 123222
L-nummer L50140 490

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT tilbyder dig et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tandpladser. Disse er velegnede til tør og våd slibning til HSS, CV og spiralsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler form 1, 1 F, 1 C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 89 A 60 M5A V217
  • Mål (D x D x H): 175 x 6 x 51 mm
  • Diameter: 175 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Hul: 51 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Høj profil fastholdelse
  • Til vådslibning
  • Tilpasset til overfladebehov

Anvendelse:

  • Til tør og våd slibning af HSS, CV og savtakkede save

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven