{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 10×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 65,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 114 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123115 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197401779 | |
Producentnummer | 123115 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
955,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Udførelse | 10×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Farvering | blå | grøn | gul | grøn | grøn |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |