{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 146,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 171 mm | |
Samlet længde L | 222 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123010 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197572905 | |
Producentnummer | 123010 16,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 16,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
6.600,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.969,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
5.430,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.656,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Farvering | blå | gul | grøn | grøn |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 146,3 mm | 146,3 mm | 146,3 mm | 146,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |