Mikrometerskrue til måling af tandbredde med hærdede stålplader, 0-1 tommer, plade = 20 mm

Art.-nr.: 123-125
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123-125
EAN/GTIN 4946368013237
Producentnummer 123-125

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue med dobbeltsidet stor måleoverflade giver følgende fordele: Til måling af tandbredder på lige og spiralformede tandhjul til måling af forsænkede og vanskeligt tilgængelige egenskaber

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 1″
Nøjagtighed: ±0,0002″
Graduering: 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2,0E-4″.
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven