Mikrometerskrue til måling af tandbredde med hårde metalplader, 0-25 mm, plade = 20 mm

Art.-nr.: 123-113
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123-113
EAN/GTIN 4946368013114
Producentnummer 123-113
L-nummer L40010 7576

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue med dobbeltsidet stor måleoverflade giver følgende fordele: Til måling af tandbredder på lige og spiralformede tandhjul til måling af forsænkede og vanskeligt tilgængelige egenskaber

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±4 µm
Bemærkninger: Skiver med hårdmetalspids
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven