Mikrometerskrue til måling af tandbredde med hærdede stålplader, 250-275 mm, plade = 30 mm

Art.-nr.: 123-111
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123-111
EAN/GTIN 4946368013091
Producentnummer 123-111
L-nummer L40010 1274

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue med dobbeltsidet stor måleoverflade giver følgende fordele: Til måling af tandbredder på lige og spiralformede tandhjul til måling af forsænkede og vanskeligt tilgængelige egenskaber

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 250 - 275
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±9 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven