Mikrometerskrue til måling af tandbredde med hærdede stålplader, 100-125 mm, plade = 30 mm

Art.-nr.: 123-105
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 123-105
    EAN/GTIN 4946368013039
    Producentnummer 123-105
    L-nummer L40010 2453

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne mikrometerskrue med dobbeltsidet stor måleoverflade giver følgende fordele: Til måling af tandbredder på lige og spiralformede tandhjul til måling af forsænkede og vanskeligt tilgængelige egenskaber

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 100 - 125
    Graduering: 0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±7 µm
    Vægtskala: vægttromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
    Målekraft: 5-10
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven