• Kære kunde Torsdag den 19.06.2025 lukker vores lager kl. 15.00 pga. helligdag i Sydtyskland

Pendul fladeslibning keramik konventionel 400 x 75 x 127 mm 200 X 10 / 20

Art.-nr.: 122991
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122991
Kopier
EAN/GTIN 9003171229912
Kopier
Producentnummer 122991
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Penduloverfladeslibeskiver bruges primært til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion. Formålet er at opnå flade eller lige arbejdsemneoverflader. Brugen af meget porøse slibemidler og specielle aluminiumoxider giver et optimalt overfladeresultat og en høj slibeydelse. Specifikationerne for ulegeret og lavtlegeret stål, som er harmoniseret med hensyn til hårdhed og struktur, giver fremragende sliberesultater.

Egenskab:

  • Form: 7
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 200 X 10 / 20
  • Dimension (D x D x H): 400 x 75 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 75 mm
  • Boring: 127 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Selvskærpende
  • Høj standtid

Anvendelse:

  • Til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion