• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 3mm

Art.-nr.: 122793 3
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 5×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 5×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 180 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 23,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Boranvendelse Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget skrå forboring
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 28 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122793 3
Kopier
EAN/GTIN 4045197744609
Kopier
Producentnummer 122793 3
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
85
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
75
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
60
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
50
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
45
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
90
Uni
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
våd, minimal
passer til / [m/min]
 
Luft
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Særlig slibning til fremstilling af boringer med 180° boringsbund. Lave radialkræfter også ved forboring af vinklede flader på op til 15°. Spånnotgeometri til optimal spåntransport. Med 4 styrekanter til stabilisering af boret i boringen.

Fordel:

180° spidsvinklen gør det muligt at bore og fladforsænke i én arbejdsgang.

Anbefaling:

I forbindelse med processikker anvendelse af HM-bor 180° kræves:
  • Ved forboring på plane flader udførelse af en pilotboring 1×D med pilotbor nr. 122736.
  • Ved forboring på skrå flader op til maks. 15°: Reducér tilspændingen f til 25 % af de anførte værdier. Efter forboringen kan normal tilspændingsværdi anvendes.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122793 + 129100HB.
Form HE: Bestilles med nr. 122793 + 129100HE.
180°-HM-bor til aluminiumsbearbejdning kan leveres på forespørgsel.
Egner sig ikke til forsænkninger til cylinderhovedskruer iht. DIN974-1.