{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 2,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 18,5 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122776 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197827005 | |
Producentnummer | 122776 2,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
320,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
663,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja |
Udførelse | 6×D | 6×D |
Nominel ⌀ DC | 2,3 | 2,3 |
Skæremateriale | VHM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,1 | 17,6 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |