{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | p6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,21 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122738 8 | |
EAN/GTIN | 4045197567703 | |
Producentnummer | 122738 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC p6: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
856,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
510,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
778,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
518 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Samlet længde L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Nominel ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerance, nom. ⌀ | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 |