GARANT Master Steel FEED HM-bor, Weldon DIN 6535 HB 17,2 mm

Art.-nr.: 122726 17,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 17,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 3
Spidsvinkel 145 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 67,2 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 93 mm
Samlet længde L 143 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,66 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122726 17,2
EAN/GTIN 4045197795809
Producentnummer 122726 17,2

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
  • Speciel skærgeometri med stabile skærkanter og stor frigang i centrum muliggør maksimale tilspændinger.
  • Den patenterede spånflowsoptimerede tilspidsning bevirker lavt skæretryk og god spånbrydning.
  • Med 145°-spidsvinkel for minimal gratdannelse ved gennemgående boringer.

Branchens førende tværskærs-teknologi garanterer en optimal selvcentrering og tillader også forboring på ujævne flader. 3 føringsfaser garanterer en stabil boringsudgang og boring med præcis rundhed.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven