{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-område | 4,71 mm - 6,00 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 3 | |
Spidsvinkel | 145 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122725 4,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406200961 | |
Producentnummer | 122725 4,71-X |