GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 8,2 mm

Art.-nr.: 122715 8,2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Steel
    Nominel ⌀ DC 8,2 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6537
    Udførelse 6×D
    Tolerance, nom. ⌀ h7
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 135 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 48,7 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling Ja, med 25 bar
    Spåntagningsstrategi HPC
    Semi-standard ja
    Spånnotlængde Lc 61 mm
    Samlet længde L 103 mm
    Skaft-⌀ Ds 10 mm
    Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,26 mm/o
    Farvering grøn
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 122715 8,2
    EAN/GTIN 4045197788191
    Producentnummer 122715 8,2

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    220
    Stål < 750 N/mm²
    P
    200
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
    • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
    • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
    • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

    Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

    Bemærk:

    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
    Form HB: Bestilles med nr. 122716.
    Form HE: Bestilles med nr. 122715 + 129100HE.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Master Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven