{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 61,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 83 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122670 14,2 | |
EAN/GTIN | 4045197057075 | |
Producentnummer | 122670 14,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor type FS med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 14,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3255,61 DKK
923,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2160,47 DKK
789,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.108,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
1.064,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | pink | blå | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spånnotlængde Lc | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |