{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122640 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197394774 | |
Producentnummer | 122640 4,4 |