{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17,8 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 93 mm | |
Samlet længde L | 143 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,7 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122603 17,8 | |
EAN/GTIN | 4045197758484 | |
Producentnummer | 122603 17,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 17,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.704,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.151,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.211,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.994,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.640,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Belægning | DLC | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spidsvinkel | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |