{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122545 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197393142 | |
Producentnummer | 122545 6,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-NC-high performance-bor FS med cylindrisk skaft DIN 6535 HB 6,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
697,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
263,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
263,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
697,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | uden | grøn |
Nominel ⌀ DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43 | 24 | 24 | 43 |