{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 10,01 mm - 12 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122480 10,01-X | |
EAN/GTIN | 4067263000693 | |
Producentnummer | 122480 10,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 10,01-X mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.314,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.095,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.538,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
2.115,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
875,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
897,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
747,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.314,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.095,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 55 | 71 | 71 | 71 | 71 |