Spændebredde max. 235 mm

Art.-nr.: 1224.175E
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
Produkttype Rørskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1224.175E
EAN/GTIN 3148519276749
Producentnummer 1224.175E
L-nummer L60130 8017

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Skruestik af nodulært støbejern, brudbelastning mindst 700 N/mm²
  • Stor lejeflade på prismatisk styring/aftagelig kæbe: Bøjningsfri styring sikrer skruestikkens funktion selv ved store belastninger
  • Udskiftelige, parallelle kæber. Høj slidstyrke, hårdhed 48/53 HRc
  • Aftagelige, V-formede kæber til fastspænding af rør. Hårdhed 40/46 HRc
  • Indstilling via 2 specialskruer med justering af spil
  • Betjeningsspindel bruneret.

Egenskab:

  • En max. [mm]: 235
  • B [mm]: 118
  • H [mm]: 216
  • H1 [mm]: 123
  • L [mm]: 532
  • L1 [mm]: 178
  • L2 [mm]: 68
  • L3 [mm]: 111
  • [kg]: 24,68

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven