Skruestik med drejeskive, 175 mm

Art.-nr.: 1224.175
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
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1224.175
EAN/GTIN 3148519276312
Producentnummer 1224.175
L-nummer L60130 7876

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Varevogne af nodulær støbejern, brydningsbelastning mindst 700 N/mm².
  • Stor understøtningsflade af prismeguiden/flytbar kæbe: Bøjningsfri styring sikrer, at skruestikken fungerer selv under tunge belastninger.
  • Udskiftelige, parallelle kæber. Høj slidstyrke, hårdhed 48/53 HRC.
  • Aftagelige V-formede kæber til fastspænding af rør hårdhed 40/46 HRC
  • Justering via 2 specialskruer med justering af slør
  • Aktuatorspindel poleret

Egenskab:

  • A maks. [mm]: 235
  • B [mm]: 118
  • H [mm]: 241
  • H1 [mm]: 123
  • L [mm]: 532
  • L1 [mm]: 178
  • L2 [mm]: 68
  • L3 [mm]: 111
  • vægt i kg: 26,36

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven